PWLNR 1212X-04S Lever Lock External Turning Tools Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 6712856
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6712856
    EAN/GTIN 7291075352993
    Nummer fabrikant 6712856
    L-nummer L23990 122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 11 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 120 mm
    • Functiebreedte (WF) 12 mm
    • Koplengte (links) 11 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) WNGP 04
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen