Zijsnijtang POWER 200 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6712150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6712150
EAN/GTIN 4010886671214
Nummer fabrikant 6712150
L-nummer L60160 973

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm
Inductiegeharde snijvlakken 63 - 65 HRC
Hoogste snijprestaties met minder inspanning

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 22 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 2,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen