Omschrijving:
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm
Inductiegeharde snijvlakken 63 - 65 HRC
Hoogste snijprestaties met minder inspanning
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: met
- Totale breedte [mm]: 50 mm
- Totale hoogte [mm]: 13 mm
- Totale lengte [mm]: 140 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 17 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: grijs staal
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Lengte snijkant [mm]: 17 mm
- Snijcapaciteit (max.): 1,4
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen