Combinatietang 200 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6711850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6711850
EAN/GTIN 4010886671184
Nummer fabrikant 6711850

Omschrijving

Omschrijving:

met opgelegd snijhuis
tbv middelharde draad 1,6 mm
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 42 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 29,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 12,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen