Elektronische platbektang L.130mm

Artikelnummer: 67116000
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
    Artikelnummer 67116000
    EAN/GTIN 4018754333233
    Nummer fabrikant 67116000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met 2-componenthandgrepen
    • Verlengde mouwen zorgen voor betere antislipbescherming
    • Ergonomische opslag van de duim verbetert de hantering van de tang
    • DIN ISO 9655
    • Voor veeleisend werk in elektronica/precisiemechanica
    • Met halfronde kaken
    • Gladde grijpvlakken
    • Voor het vastpakken, vasthouden en buigen van onderdelen
    • Langdurig, speelvrij, via joint
    • Met dubbele bladveer voor zachte bewegingen

    Kenmerk:

    • Hoogte kop mm (d): 8 mm
    • Kopbreedte mm (a): 12 mm
    • Beklengte: 25 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
    • Hoogte mm (h): 18 mm
    • Lengte [mm): 130 mm
    • t: 6,5 mm
    • W: 9 mm
    • Gewicht: 76 g
    • Breedte mm (b): 95 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen