Telefoontang gebogen 200 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6711260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6711260
EAN/GTIN 4010886671122
Nummer fabrikant 6711260
L-nummer L60160 363

Omschrijving

Omschrijving:

met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
punt 45° gebogen
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 70,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
  • Dikte tip: 2,8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen