VDE-Draadstriptang STRIP-FIX met doop-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 6709600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6709600
    EAN/GTIN 4010886670965
    Nummer fabrikant 6709600
    L-nummer L60160 6314

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor kabels van 0,5 - 5,0 mm2
    GEDORE speciaalstaal, olie gehard, verchroomd
    Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
    Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Totale lengte [inch]: 6.1/2
    • Totale lengte [mm]: 160 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
    • Draaddoorsnede [mm²]: 0,5-5,0
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • Openingsveer beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: ja

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen