Draadstriptang STRIP-FIX

Artikelnummer: 6709520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6709520
EAN/GTIN 4010886670958
Nummer fabrikant 6709520
L-nummer L60160 2374

Omschrijving

Omschrijving:

V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [inch]: 6.1/2
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,5-5,0
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen