E12Q SDZNR-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6709253
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6709253
    EAN/GTIN 7291075349245
    Nummer fabrikant 6709253
    L-nummer L23990 334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 18 mm, totale lengte (buitendiameter) 193 mm, schachthoogte (H) 11 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 10,5 mm
    • Voer de naam (MIID) DNGP 070302R-F2M in
    • Dmin afsteken 18 mm
    • Totale lengte (OAL) 193 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -11 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
    • Schachthoogte (H) 11 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen