VDE-Draadstriptangmet doop-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 6708980
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6708980
EAN/GTIN 4010886670897
Nummer fabrikant 6708980
L-nummer L60160 5909

Omschrijving

Omschrijving:

voor kabels van 0,8 - 6,0 mm2
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 43,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,8-6,0
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen