Mini elektronische zijkniptang L.115mm kop gepolijst

Artikelnummer: 67086000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67086000
EAN/GTIN 4018754333202
Nummer fabrikant 67086000
L-nummer L60010 7829

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 2-componenthandgrepen
  • Verlengde mouwen zorgen voor betere antislipbescherming
  • Ergonomische opslag van de duim verbetert de hantering van de tang
  • DIN ISO 9654
  • Voor veeleisend werk in elektronica/precisiemechanica
  • Klein model
  • Langdurig, speelvrij, via joint
  • Met dubbele bladveer voor zachte bewegingen
  • Inductief gehard zagen tot ca. 62 HRC

Kenmerk:

  • Hoogte kop mm (d): 7 mm
  • Kopbreedte mm (a): 9 mm
  • Beklengte: 9 mm
  • Pianodraad (4): 0,4 mm
  • Harde draad (3): 0,6 mm
  • Middelharde draad (2): 0,8 mm
  • Zachte draad (1): 1,0 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Hoogte mm (h): 18 mm
  • Lengte [mm): 115 mm
  • Gewicht: 62 g
  • Breedte mm (b): 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen