Borgringtang 305-500 mm

Artikelnummer: 6707230
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6707230
EAN/GTIN 4010886670729
Nummer fabrikant 6707230
L-nummer L60160 4186

Omschrijving

Omschrijving:

inclusief zes verschillende opnamepunten
door gebruik van de juiste combinatie van de diverse maten verwisselbare bekken wordt de borgring op voorhand veilig gefixeerd. Hierdoor wordt onnodige speling vermeden, wat resulteert in een eenvoudige en snelle (de)montage van de borgring. Door de bijzondere parallelle geleiding van de bekken ontstaat een gelijkmatige, veilige ring-spanning
Door gebruik te maken van de juiste combinatie van opzet-punten wordt de ring stevig gefixeerd. Hierdoor kan de ring veilig worden ingeknepen.
De speciale parallelle geleiding van de opzet-punten en het contra geslepen oppervlak maken het veilig vastklemmen van de ring mogelijk.

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale lengte [mm]: 705 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Oppervlak: zwart
  • Tip Ø: 5,9 mm
  • Asdiameter [mm]: 305-500
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen