Borgringtang 305-500 mm

Artikelnummer: 6707150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6707150
EAN/GTIN 4010886670712
Nummer fabrikant 6707150
L-nummer L60160 1279

Omschrijving

Omschrijving:

inclusief vier verschillende opnamepunten
door gebruik van de juiste combinatie van de diverse maten verwisselbare bekken wordt de borgring op voorhand veilig gefixeerd. Hierdoor wordt onnodige speling vermeden, wat resulteert in een eenvoudige en snelle (de)montage van de borgring. Door de bijzondere parallelle geleiding van de bekken ontstaat een gelijkmatige, veilige ring-spanning
DBGM (beschermd product)
De speciale parallelle geleiding van de opzet-punten en het contra geslepen oppervlak maken het veilig vastklemmen van de ring mogelijk.

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale lengte [mm]: 665 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 5,9 mm
  • Asdiameter [mm]: 305-500
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen