Vlamvertragende Overall C54

Artikelnummer: 670415168900C54
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau
    Confectiemaat DE 54
    Producttype Vlamwerende overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 670415168900C54
    EAN/GTIN 7330509552902
    Nummer fabrikant 670415168900C54

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

    Zakken
    Achterzakken met klep
    Liniaalzak
    Borstzakken met klep, Borstzak met D-ring
    Mouwzak met klep
    Voorzakken met klep en drukknoop

    Details
    Balg op rug
    Verstelbaar elastiek in taille

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Voorsluiting
    Verborgen knoopsluiting met metalen knopen

    Was
    Industriële wasserij EN ISO 15797

    Functionaliteit
    Olie, vuil- en waterafstotend

    Omschrijving:

    • Vlamvertragende overall met verstelbare mouwuiteinden, gebogen rugpand en verstelbare tailleband voor optimaal comfort
    • Het kledingstuk is duurzaam en heeft een verborgen sluiting, praktische zakken met kleppen en een duimstokzak om het werk te vereenvoudigen
    • Industrieel wasbaar
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
    • EN ISO 11611 klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen