Tang voor binnenspannende borgringen, recht, 122-300 mm

Artikelnummer: 6703750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6703750
    EAN/GTIN 4010886670378
    Nummer fabrikant 6703750
    L-nummer L60160 2859

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rechte punten
    de tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
    daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
    blokkeerstift verwisselbaar
    afknelveilige hefboom-ontspanner met geprofileerde greep, met blauw kunststof overtrokken
    nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
    E-8000 J = paar reserve punten
    Reserve punten zijn leverbaar

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 200 mm
    • Totale hoogte [mm]: 25 mm
    • Totale lengte [mm]: 565 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Oppervlak: zwart gelakt
    • Tip Ø: 3,5 mm
    • Asdiameter [inch]: 4.13/16-11.7/8
    • Asdiameter [mm]: 122-300
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen