Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 122-300 mm

Artikelnummer: 6701890
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6701890
EAN/GTIN 4010886670187
Nummer fabrikant 6701890
L-nummer L60160 2857

Omschrijving

Omschrijving:

zwart, punten en arrêteerpal verzinkt
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
ontgrendelingshendel met verzonken greep

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 190 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 555 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 3,5 mm
  • Asdiameter [inch]: 4.13/16-11.7/8
  • Asdiameter [mm]: 122-300
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen