Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 10-25 mm

Artikelnummer: 6701460
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6701460
EAN/GTIN 4010886670149
Nummer fabrikant 6701460
L-nummer L60160 611

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5254 vorm A
met openingsveer
met klembeveiliging
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 68 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Tip Ø: 1,3 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/8-1
  • Asdiameter [mm]: 10-25
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.