Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 3-10 mm

Artikelnummer: 6701380
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6701380
    EAN/GTIN 4010886670132
    Nummer fabrikant 6701380
    L-nummer L60160 610

    Omschrijving

    Omschrijving:

    DIN 5254 vorm A
    met openingsveer
    met klembeveiliging
    gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 70 mm
    • Totale hoogte [mm]: 11 mm
    • Totale lengte [mm]: 145 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Lengte kop [mm]: 40 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
    • Oppervlak: zwart gelakt
    • Tip Ø: 0,9 mm
    • Asdiameter [inch]: 5/32-3/8
    • Asdiameter [mm]: 3-10
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen