Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 1,5-3,5 mm

Artikelnummer: 6700650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6700650
    EAN/GTIN 4010886670064
    Nummer fabrikant 6700650
    L-nummer L60160 1486

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv borgringen Seeger en Benzing
    als DIN 5254 vorm B
    met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag
    hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 70 mm
    • Totale hoogte [mm]: 12 mm
    • Totale lengte [mm]: 135 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Lengte kop [mm]: 33 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Tip Ø: 0,7 mm
    • Schachtdiameter voor Benzing greepringen: 1,5-3,5
    • Schachtdiameter voor Seeger grijpringen: 1,5-3,5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • Openingsveer beschikbaar: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen