Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 4-9 mm

Artikelnummer: 6700220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6700220
EAN/GTIN 4010886670026
Nummer fabrikant 6700220
L-nummer L60160 2346

Omschrijving

Omschrijving:

tbv Seeger- en Benzing- borgringen
als DIN 5254 vorm A
A 2G = rechte punten
met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag
hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 143 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 1,1 mm
  • Schachtdiameter voor Benzing greepringen: 3,0-11,0
  • Schachtdiameter voor Seeger grijpringen: 4,0-9,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen