Kracht-voorsnijtang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 67 01 200
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67 01 200
EAN/GTIN 4003773040637
Nummer fabrikant 67 01 200
L-nummer L70010 490

Omschrijving

Omschrijving:

  • met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad
  • hoge snijprestaties met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining