Dubbelsleutel , 180° draaibaar , OGV®-twaalfkantige stangkoppen , SW 18x19 mm

Artikelnummer: 66A.18X19
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 66A.18X19
    EAN/GTIN 3148516477521
    Nummer fabrikant 66A.18X19
    L-nummer L60130 4893

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaisleutel draait 180° voor maximale toegankelijkheid
    • De positie van de sleutel wordt vastgehouden door een borgveer
    • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 18x19
    • B x B1 [mm]: 24,7 x 26,0
    • C x C1 [mm]: 24 x 28
    • C1 [mm]: 24
    • H x H1 [mm]: 36,0 x 40,0
    • B [mm]: 231
    • L [mm]: 286,0
    • L1 [mm]: 231
    • [g]: 345