Dubbelsleutel , 180° draaibaar , OGV®-twaalfkantige stangkoppen , SW 14x15 mm

Artikelnummer: 66A.14X15
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66A.14X15
EAN/GTIN 3148516478597
Nummer fabrikant 66A.14X15
L-nummer L60130 4891

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel draait 180° voor maximale toegankelijkheid
  • De positie van de sleutel wordt vastgehouden door een borgveer
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 21,75
  • C x C1 [mm]: 23 x 23
  • C1 [mm]: 23
  • H x H1 [mm]: 33,0 x 33,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 237,5
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 215