Kabelmes

Artikelnummer: 6698300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6698300
EAN/GTIN 4010886669839
Nummer fabrikant 6698300
L-nummer L60160 3880

Omschrijving

Omschrijving:

haakmes voor het strippen van segmentisolatie en platte kabels
automatische omschakeling van de kling op rond- of langssnede zonder het mes weg te nemen
binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd
binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Lengte van het blad: 50 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het strippen van ronde kabels van 4 tot 28 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen