Honing wiel COOL-CUT 150x20x20mm C800 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 669110
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 669110
    EAN/GTIN 9003176691103
    Nummer fabrikant 669110
    L-nummer L50140 2296

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit product is speciaal ontworpen voor het slijpen van houtsnijgereedschappen. Door de korrelgrootte en het aangepaste bindingssysteem kunt u uitzonderlijk koel slijpen. Het fijne oppervlak versterkt het snijvermogen en verlengt de levensduur van de snijgereedschappen. Zorg ervoor dat u op de draairichting van de schijf let. De scherpsteen moet altijd van de snijrand weg bewegen. Daarenboven moet de diameter van de schijfflens ten minste twee derde van de schijfdiameter zijn.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : C 800 - BE11
    • Afmeting (D x T x H): 150 x 20 x 20 mm
    • diameter: 150 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 800
    • Vs /max: 20 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Hardmetaal, Roestvrij staal, HSS
    • Gereedschap voor: Slijpmolens

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Lange levensduur
    • Uitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

    Toepassing:

    • Met name geschikt voor het verwijderen van snijmessen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen