VDE-Kabelmes

Artikelnummer: 6690400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6690400
EAN/GTIN 4010886669044
Nummer fabrikant 6690400
L-nummer L60160 2479

Omschrijving

Omschrijving:

handvat van taai-elastisch kunststof
VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Kenmerk:

  • Ontwerp: VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, met beschermkap
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Lengte van het blad: 50 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Intrekbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen