Elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, SLIM-steel, volledig geïsoleerd 2

Artikelnummer: 668922 2
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
1.786 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Profielgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profielgrootte 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profiel Pozidriv − sleuf 2 – 1,0×6
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668922 2
EAN/GTIN 4067263113348
Nummer fabrikant 668922 2

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Met SLIM-steel = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (isolatie-⌀ = steel-⌀).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf), die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.