Set elektro-schroevendraaiers voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 5

Artikelnummer: 668710 5
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 5
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668710 5
    EAN/GTIN 4013288102034
    Nummer fabrikant 05258049001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
    het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
    Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

    Toepassing:

    voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

    Levering:

    resp. 1 schroevendraaier nr. 668700: Maat 0; 1; 2; 3; 4

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen