{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 162 iS | |
Kruiskopmaat | 1 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
voor schroef-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 178 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 668620 1 | |
EAN/GTIN | 4013288160140 | |
Nummer fabrikant | 05006450001 | |
Fabrikant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |