3-C schroevendraaier TX T8

Artikelnummer: 6685670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6685670
EAN/GTIN 4010886803394
Nummer fabrikant 6685670
L-nummer L60160 2002

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T8
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M2,5
  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Materiaal handvat: 3K
  • Lengte van het blad: 60 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 2,31
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen