3-C schroevendraaier 8 mm

Artikelnummer: 6684940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6684940
EAN/GTIN 4010886803349
Nummer fabrikant 6684940
L-nummer L60160 4367

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
werkt onder een hoek tot ca. 25°
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Werkhoek [max.): 25 °
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken [mm]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: ja
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen