Schroevendraaier voor Phillips, kort, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 668471 1
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 - 3 mm
Meslengte 25 mm
totale lengte 82 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668471 1
EAN/GTIN 4045197951663
Nummer fabrikant 668471 1

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor Phillips, kort, Kruiskopmaat: 1

Schroevendraaier voor Phillips, kort, Kruiskopmaat: 1

op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 4,67
op aanvraag
Op voorraad
2.192 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips Schroevendraaier voor Phillips
totale lengte 82 mm 112 mm
Kruiskopmaat 1 1
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen