Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat 2

Artikelnummer: 668401 2
op aanvraag
Op voorraad
683 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 2
voor schroef-⌀ 3,1 - 5,2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 207 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668401 2
EAN/GTIN 4045197951618

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.