Elektro-Schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven, Classic volledig geïsoleerd 2

Artikelnummer: 668390 2
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Profielgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Profielgrootte 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profiel Pozidriv − sleuf 2 − 1,0×6
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668390 2
EAN/GTIN 7610733205691
Nummer fabrikant 5180.2-10

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.
Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf), die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.