Slim elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, Classic volledig geïsoleerd 2

Artikelnummer: 668382 2
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Classic VDE
    Kruiskopmaat 2
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Meslengte 100 mm
    totale lengte 205 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668382 2
    EAN/GTIN 7610733278428
    Nummer fabrikant 5192.SL 2-100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
    Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.
    Steel van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
    Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

    Toepassing:

    Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.