3-C schroevendraaier PH 0

Artikelnummer: 6683110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6683110
EAN/GTIN 4010886803752
Nummer fabrikant 6683110
L-nummer L60160 2068

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
maat 3 en 4 met aandrijfzeskant bij de kling
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M1.6 - M2
  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 60 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • Uitgangsmaat Kruisgleuf PH: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.