Schroevendraaier ‘Stainless’ voor Pozidriv, met edelstalen steel 2

Artikelnummer: 668290 2
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 3355 PZ
    Kruiskopmaat 2
    Materiaal Edelstaal, RVS
    voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Meslengte 100 mm
    totale lengte 205 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668290 2
    EAN/GTIN 4013288107459
    Nummer fabrikant 05032032001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
    Wera Lasertip-steel, edelstaal met microruwe punt (vanaf gr. 1).