Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel 1S

Artikelnummer: 668270 1S
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 355 PZ Stubby
Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 25 mm
totale lengte 79 mm
Punt zwart
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bedieningszeskant ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668270 1S
EAN/GTIN 4013288212191
Nummer fabrikant 05008853001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel van hooggelegeerd speciaal staal met microruwe punt, chemisch nikkelgecoat. (Maat 0; 1S; 2S zonder Lasertip, met zwarte punt).
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
    Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen