Schroevendraaier voor Pozidriv, lang en met Kraftform-handvat 1/200 mm

Artikelnummer: 668240 1/200
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 355 PZ
Kruiskopmaat 1
Meslengte 200 mm
totale lengte 298 mm
Punt lasertip
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668240 1/200
EAN/GTIN 4013288004048
Nummer fabrikant 05009312001

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.