Schroevendraaier voor Phillips, met ‘Multicraft’-krachthandvat 3

Artikelnummer: 668100 3
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie multicraft
    Kruiskopmaat 3
    voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Meslengte 150 mm
    totale lengte 270 mm
    Zeskant voor sleutel 13 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668100 3
    EAN/GTIN 7610733086658
    Nummer fabrikant 6193.3-150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Multicraft’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij), bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
    Met 6-kant aanzet voor sleutel.