Schroevendraaier voor Phillips, lang en met kunststof handvat 2/300 mm

Artikelnummer: 668050 2/300
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Kruiskopmaat 2
Meslengte 300 mm
totale lengte 410 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668050 2/300
EAN/GTIN 7610733086627
Nummer fabrikant 190.2-300

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Toepassing:

Schroevendraaier voor Phillips voor schroeven met kruiskop volgens DIN 7962 blad 1 (ook Phillips Recess).