Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 668000 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668000 1
EAN/GTIN 7610733086481
Nummer fabrikant 190.1-80

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Toepassing:

Schroevendraaier voor Phillips voor schroeven met kruiskop volgens DIN ISO 8764-1.