CNC gereedschapslijpschijf 150x18x20 mm U-XxV 2-2xV20 51B126C100B53AL

Artikelnummer: 667930
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667930
EAN/GTIN 9003176679309
Nummer fabrikant 667930

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Kenmerk:

  • Form: 4B2 01153C SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 2 - 2 X V20
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 18 x 20 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 18 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Voor nat slijpen
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het nat slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.