3-C schroevendraaier TX T30

Artikelnummer: 6678540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6678540
EAN/GTIN 4010886803165
Nummer fabrikant 6678540

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T30
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M6 - M7
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Materiaal handvat: 3K
  • Lengte van het blad: 115 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen