Toebehoren Borstels Slijpsteunen Reduceerringen 51x10x31,75 mm

Artikelnummer: 667841
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667841
    EAN/GTIN 9003176678418
    Nummer fabrikant 667841
    L-nummer L50140 2471

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De meegeleverde set reductieringen beperkt het aantal vereiste gereedschappen tot een minimum en bespaart opslagruimte. Reductieringen zijn gratis beschikbaar voor gebruik met alle slijpschijven voor slijpbokken, zie tabel.

    Kenmerk:

    • Form: 100 RR 00369 REDUCEERRING
    • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
    • Afmeting (D x T x H): 51 x 10 x 31,75 mm
    • diameter: 51 mm
    • Sterkte: 10 mm
    • Boring: 31.75 mm
    • Gereedschap voor: Slijpmolens

    Voordeel:

    • Minimaliseert de diversiteit van gereedschappen
    • Vermindert de boordiameter

    Toepassing:

    • Om de boordiameter van schuurblokschijven te verkleinen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen