3-C schroevendraaier TX T15

Artikelnummer: 6678030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6678030
EAN/GTIN 4010886803127
Nummer fabrikant 6678030
L-nummer L60160 1993

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T15
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M3.5 - M4
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Materiaal handvat: 3K
  • Lengte van het blad: 80 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 3,27
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires