{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
voor schroef-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Meslengte | 35 mm | |
totale lengte | 90 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld, verchroomd | |
Bedieningszeskant | nee | |
korte schroevendraaiers | ja | |
gereduceerde steel-⌀ voorzijde | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 667732 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013754 | |
Nummer fabrikant | 667732 2 |