Schroevendraaier voor Phillips, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 1

Artikelnummer: 667722 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
    Meslengte 30 mm
    totale lengte 85 mm
    Punt zwart
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Uitvoering schacht rond
    Slagkap nee
    Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
    Oppervlak vernikkeld, verchroomd
    Bedieningszeskant nee
    korte schroevendraaiers ja
    gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667722 1
    EAN/GTIN 4067263013723
    Nummer fabrikant 667722 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.