{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 3 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
voor schroef-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Meslengte | 150 mm | |
totale lengte | 270 mm | |
Punt | zwart | |
Zeskant voor sleutel | 13 mm | |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld, verchroomd | |
Bedieningszeskant | ja | |
korte schroevendraaiers | nee | |
gereduceerde steel-⌀ voorzijde | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 667712 3 | |
EAN/GTIN | 4067263013648 | |
Nummer fabrikant | 667712 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schroevendraaier voor Pozidriv, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 3
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
12,65 €
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | Pozidriv-schroevendraaier |
voor schroef-⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
totale lengte | 270 | 270 |
Meslengte | 150 | 150 |
Kruiskopmaat | 3 | 3 |
Zeskant voor sleutel | 13 | 13 |
Producttype | Schroevendraaiers | Schroevendraaier |