Klauwsleutel 18 mm

Artikelnummer: 6677060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6677060
EAN/GTIN 4010886667705
Nummer fabrikant 6677060
L-nummer L60160 1094

Omschrijving

Omschrijving:

haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
Levering zonder wringstaaf

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • Boring Ø [mm]: 13 mm
  • Groef Ø 1: 12,00 mm
  • diameter 1 [mm]: 12,5
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 37,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 19,6 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen